Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5095 Performance, 131mm Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 5095 Performance, 131mm Farbband
Zebra 5095 Performance, 131mm Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz333
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095BK13145
EAN/GTIN:
     4056572723539
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
131mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 293,89*
€ 328,43*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,71*
€ 329,56*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,01*
€ 342,29*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 338,45004*
€ 377,36004*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 366,57*
€ 406,66002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,43*
€ 390,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,69*
€ 388,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,66*
€ 378,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,52*
€ 374,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,89*
€ 349,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.