Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-HA4511.02 Herst.-Nr.: 05095BK11045 EAN/GTIN: 5051964119586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Farbbandgröße: | 110mm x 450m | Kerndurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 48,41* | € 59,90* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 241,84* | € 279,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 247,66* | € 281,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 260,57* | € 289,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 285,31002* | € 317,45004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 359,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|