Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-HA4508.03 Herst.-Nr.: 05095BK08345 EAN/GTIN: 5051964120414 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Kompatibilität: | 105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170PAX4, 170XiIIIPlus, R110Xi, S4M, ZM400, ZM600 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R-140, R110PAX3, R4Mplus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Produktfarbe: | Schwarz | Farbbandgröße: | 83mm x 450m | Farbbandlänge: | 450 m | Kerndurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 35,73* | € 45,31* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 35,91* | € 45,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 186,58* | € 214,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 184,32* | € 215,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 194,97* | € 222,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 271,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|