Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5095 Resin Thermal Ribbon 60mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 5095 Resin Thermal Ribbon 60mm x 450m Farbband
Zebra 5095 Resin Thermal Ribbon 60mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-05095BK06045
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095BK06045
EAN/GTIN:
     5051964119548
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170XiIIIPlus, R110Xi, S4M, ZM400, ZM600, 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R-140, R110PAX3, R4Mplus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
60mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,14834*
€ 34,68652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34834*
€ 31,35452
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,76834*
€ 30,66432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68834*
€ 29,37912
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,61834*
€ 29,29582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24834*
€ 26,47552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.