Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 131mm x 450m Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 131mm x 450m Farbband
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 131mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz349
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     04800BK13145
EAN/GTIN:
     4056572723515
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
140XiIIIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 220XiII, 220XiIII, R-140, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
131mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 477,00*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,09*
€ 478,14*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,72*
€ 496,58*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 492,92004*
€ 548,09004*
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 523,05*
€ 583,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,00*
€ 567,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,35*
€ 563,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,01*
€ 547,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,80*
€ 540,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,19*
€ 505,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.