Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Resin 4800 4.33" x 110mm Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Resin 4800 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Resin 4800 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz209
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     04800BK11045
EAN/GTIN:
     5051964026556
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandgröße:
110mm x 450m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,57584*
€ 34,14584*
12
pro Packung
€ 9,90*
ab € 34,26*
€ 39,54*
12
pro Packung
€ 1,00*
ab € 34,49*
€ 39,71*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 339,84*
€ 375,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 359,08*
€ 397,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 34,14584*
€ 40,63355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74584*
€ 38,96755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,57584*
€ 35,19525
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,46466* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 409,75008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.