Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 03300GS08407 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12x Zebra ZipShip 3300, Thermotransferband, Wachs/Harz, 84mm
12x Zebra ZipShip 3300, Thermotransferband, Wachs/Harz, 84mm
Artikel-Nr.:
     128-V36B427
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03300GS08407
EAN/GTIN:
     8596375178557
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
900 g
Kompatibilität:
GT800
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Zebra
Breite:
84 mm
Höhe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie 74m, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 38,39*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 32,08008*
€ 43,95*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 27,51*
€ 45,27*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,31*
€ 47,34*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.