Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 03200ZD25707 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 03200ZD25707 Farbband
Zebra 03200ZD25707 Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-03200ZD25707
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200ZD25707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
600 g
Kompatibilität:
ZD411/ZD611
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Markenkompatibilität:
Zebra
Menge pro Behälter:
12 Stück(e)
Breite des Bands:
57 mm
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband 57mmx74m, druckfolie, druckfolie 74m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.