Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-XA0708.01 Herst.-Nr.: 03200GS08407 EAN/GTIN: 5052178046200 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Kompatibilität: | G-series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z | Farbbandgröße: | 84mm x 74m | Farbbandlänge: | 74 m | Kerndurchmesser: | 12.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,72* | € 5,06* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 3,91* | € 5,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 39,27* | € 52,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,78* | € 54,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 40,06* | € 61,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|