Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Wax/resin 3200 6.14" x 156mm Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Wax/resin 3200 6.14" x 156mm Farbband
Zebra Wax/resin 3200 6.14" x 156mm Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-03200BK15645
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK15645
EAN/GTIN:
     5052178399948
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandgröße:
156mm x 450m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25167*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,215*
€ 45,47585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,155*
€ 40,64445
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,65167*
€ 40,04549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88167*
€ 39,12919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25167*
€ 34,80949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.