Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Wax/Resin Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3200 Wax/Resin Farbband
Zebra 3200 Wax/Resin Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-03200BK11030
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK11030
EAN/GTIN:
     4054318734177
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
3200 Premium
Hochwertiges Wachs-/Harzfarbband, das sehr gute Kratz- und Wischfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten mäßig aggressiven Chemikalien bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s sogar bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Bei Verwendung mit ausgewählten Materialien von Zebra verfügt es über UL/cUL- und CSA-Anerkennung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
Zebra 2746e
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
110mm x 300m
Farbbandlänge:
300 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01167*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,71167*
€ 23,45689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65167*
€ 22,19549
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,00167*
€ 21,42199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28167*
€ 19,37519
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01167*
€ 19,05389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01167*
€ 16,67389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.