Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Wax/resin 3200 102mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Wax/resin 3200 102mm x 450m Farbband
Zebra Wax/resin 3200 102mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-03200BK10245
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK10245
EAN/GTIN:
     168141591389
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandgröße:
102mm x 450m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,30667*
€ 31,30494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53667*
€ 29,19864
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,90667*
€ 28,44894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72667*
€ 25,85474
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,57667*
€ 25,67624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25667*
€ 22,91544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.