Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt1019 Herst.-Nr.: 03200BK08330 EAN/GTIN: 5711045695759 |
| |
|
| | |
| 3200 Premium Hochwertiges Wachs-/Harzfarbband, das sehr gute Kratz- und Wischfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten mäßig aggressiven Chemikalien bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s sogar bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Bei Verwendung mit ausgewählten Materialien von Zebra verfügt es über UL/cUL- und CSA-Anerkennung. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Kompatibilität: | Zebra 2746e | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Produktfarbe: | Schwarz | Farbbandgröße: | 83mm x 300m | Menge äußerer Karton: | 6 Stück(e) | Farbbandlänge: | 300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 12,31* | € 16,56* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 65,91* | € 83,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,25* | € 85,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,62* | € 87,97* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,71* | € 97,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|