Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 110mm x 900m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 110mm x 900m Farbband
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 110mm x 900m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V364030
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK11090
EAN/GTIN:
     4054318734122
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
110PAX4, 110PAX3, 170PAX, 170PAX3
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
110mm x 900m
Farbbandlänge:
900 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 155,82*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 121,88*
€ 158,01*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 140,47002*
€ 177,47004*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 154,92*
€ 184,46*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.