Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 02300BK11045 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 02300BK11045 Farbband
Zebra 02300BK11045 Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V364044
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK11045
EAN/GTIN:
     5711045496820
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
105S, 105Se, 105SL, 110PAX3, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XiIIIPlus, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R-140, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Typ:
Rolle
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
110mm
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 13,48*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 14,79*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,72*
€ 14,96*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 109,50*
€ 138,67*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 120,57*
€ 155,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.