Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax Ribbon Black 105mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 2300 Wax Ribbon Black 105mm x 450m Farbband
Zebra 2300 Wax Ribbon Black 105mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-02300BK10245
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK10245
EAN/GTIN:
     5711045913440
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Typ:
Wachs
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
105mm
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32917*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,54917*
€ 13,74351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32917*
€ 11,10171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.