Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 40mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 40mm x 450m Farbband
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 40mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA4504.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK04045
EAN/GTIN:
     5052178169374
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
40mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,11*
€ 5,57*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4,26*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,04*
€ 24,65*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 59,94*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 43,60*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.