Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 01600BK11045 Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 01600BK11045 Thermoband 450 m Schwarz
Zebra 01600BK11045 Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-01600BK11045
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     01600BK11045
EAN/GTIN:
     8596375000209
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
110 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Wachs
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28889*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,55278*
€ 10,17781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12278*
€ 9,66611
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,91612*
€ 9,42018
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,84889*
€ 9,34018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28889*
€ 7,48378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.