Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL TILTIX ACS-010-2-SC00-HK2-PM Neigungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C3363B-ACS-010-2-SC00-HK2-PM
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     ACS-010-2-SC00-HK2-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
posital-fraba neigungssensor
neigungssensor
Mit dem POSITAL TILTIX ACS-010-2-SC00-HK2-PM Neigungssensor kann die Orientierung in einem dreidimensionalen Raum einfach und effizient überwacht werden, ohne dass dafür mechanische Verbindungen notwendig sind. Durch die Langlebigkeit der TILTIX Sensoren können diese fast überall platziert werden.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
Analog Strom 4 – 20 mA + RS232
Messbereich:
± 10°
Genauigkeit:
0,10°
Auflösung:
0,01°
Anwendung:
Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung
Versorgungsspannung:
10 – 30 VDC (Siehe: Max. Lastwiderstand)
Leistungsaufnahme:
≤ 0.7 W
Max. Lastwiderstand:
270 Ω @ 10 V DC (500 Ω @ 15 V DC)
Verpolungs- / Kurzschlussschutz:
Ja / Ja
Einschwingzeit:
125 ms
Verbindungstyp:
Steckverbinder M12
Stecker:
M12, Stecker, 8-polig, A-kodiert
Arbeitstemperatur Maximum:
+85 °C (+185 °F)
Lagertemperaturbereich:
-40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F)
Temperaturgradient:
0.004°/ K
Schockfestigkeit:
≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Vibrationsfestigkeit:
1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)
Schutzart:
IP68 / IP69K
Gehäusematerial:
Druckguss-Aluminium-Legierung
Vergussmaterial:
PUR (Polyurethane)
Gehäusemaße (B x L x H):
83 x 59 x 10,5
Gewicht:
220 g (0.49 lb)
MTTF:
350 years @ 40 °C
Zertifikate:
CE
Weitere Suchbegriffe: Posital, Tiltix, mems, inclinometer, canopen, ssi, analog, devicenet, m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.