Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Neodym-Magnete, Zylinder, silber, Ø 8 x 10 mm, 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
B3103 W Magnet
B3103 W Magnet
BeBoard Magnet Zylinder white 01
Logo BeBoard 4c
Artikel-Nr.:
     3310-B3103
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, magnet board, magnettafel be!board, boardmagnet;dauermagnet;design-magnet;magnet für glasboards;magnet-set;memoboard-magnet;powermagnet;starke magnete;würfelmagnet;Glas-Magnetboard;Glasmagnet;haftmagnete extra stark;haftmagnete für Whiteboard;raum-blick;MAX;master of boards
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,67*
€ 12,82*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,83*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,85*
2 Tage
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 13,12*
7 Tage
49
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 25,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,08375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3101
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.