Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabdeckung f.Sichtlagerkasten MK4 5St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453862
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453862
EAN/GTIN:
     4015448524038
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
deckel sichtlagerkasten

Staubabdeckung f.Sichtlagerkasten MK4 5St./Btl.PROMAT

für Promat-Sichtlagerkästen · glasklar, aus Acrylglas · die Kästen sind auch mit Staubabdeckung stapelfähig · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
für Kastengröße:
MK4
passend für:
Sichtlagerkasten
Marke:
PROMAT
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Staubabdeckung für Sichtlagerkästen, Staubdeckel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,28*
€ 25,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,30*
€ 24,16
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 20,20*
€ 24,04
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 20,01*
€ 23,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,71*
€ 17,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000453860
ab € 36,19*
Ähnlich
PROMAT
9000453863
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.