Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubfräser D.16mm vern.m.IK Z.2 APKT-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6483999917
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6483999917
EAN/GTIN:
     4015448781899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

Einschraubfräser D.16mm vern.m.IK Z.2 APKT-10 PROMAT

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: APKT-10 · D: 16mm · Gewinde: M8 · Kühlung: mit Innenkühlung · d2: 13,5mm · H: 25mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
2
Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01352
ab € 1,15*
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859036
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
6480000056
ab € 4,85*
Zubehör
PROMAT
4000859037
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000859038
ab € 5,34*
Zubehör
PROMAT
4000859063
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.