Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1019209 Herst.-Nr.: 6480002615 EAN/GTIN: 4015448617082 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte TCMT 110202-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 11mm · Vorschub max.: 0,12 mm/U in Stahl / 0,09 mm/U in Rostfrei / 0,12 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 55 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 140 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / 130 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | TCMT110202-F | Sorte: | PMK35 | WSP: | TCMT 1102 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,72* | € 6,26* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,97* | € 6,29* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 5,392* | € 6,792* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 5,44* | € 6,90* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|