Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000298889 Herst.-Nr.: 6480002615 EAN/GTIN: 4015448617082 |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatte TCMT 110202-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 11mm · Vorschub max.: 0,12 mm/U in Stahl / 0,09 mm/U in Rostfrei / 0,12 mm/U in Guss / - mm/U in NE Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011901 | HerstellerNr: | 6480002615 | Werksnummer: | 6480002615 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | TCMT110202-F PMK35 | Produktart: | Wendeschneidplatte | Ausfuehrung: | Bearbeitung Schlicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,88* | € 6,65* | | | | | 52 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,55* | € 6,68* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,16* | € 6,75* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,48* | € 6,92* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,42* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|