Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Kantenschutz Klemmbereich 1-2 mm Länge 10 m Breite 6,5 mm Höhe 9,5 mm w


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Kantenschutz Klemmbereich 1-2 mm Länge 10 m Breite 6,5 mm Höhe 9,5 mm w
PROMAT Kantenschutz Klemmbereich 1-2 mm Länge 10 m Breite 6,5 mm Höhe 9,5 mm w
PROMAT Kantenschutz Klemmbereich 1-2 mm Länge 10 m Breite 6,5 mm Höhe 9,5 mm w
Artikel-Nr.:
     1955B-2001810110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770131
EAN/GTIN:
     4015448690887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
eClassID:
28090104
HerstellerNr:
4577770131
Werksnummer:
4577770131
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Klemmbereich 1-2 mm Länge 10 m
Produktart:
Kantenschutz
Ausfuehrung:
weiß-grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
390
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,74*
3 Tage
292
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,75*
1 Tag
273
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,34*
€ 1,78*
Lager 1955
390
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 1,94*
9 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,537*
€ 2,027*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,47* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.