| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866164 Herst.-Nr.: 4000866164 EAN/GTIN: 4015448519799 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser TypN D.12mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang PROMAT HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · Typ N · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 12mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 11,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Nenn-Ø: | 12 mm | Schneidenlänge: | 26 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Einsatzlänge: | 63 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |