| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866160 Herst.-Nr.: 4000866160 EAN/GTIN: 4015448519775 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser TypN D.8mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang PROMAT HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · Typ N · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 7,35mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Nenn-Ø: | 8 mm | Schneidenlänge: | 19 mm | Gesamtlänge: | 88 mm | Einsatzlänge: | 44 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |