Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.3mm HSS-Co Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189664
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865903
EAN/GTIN:
     4015448737629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.3mm HSS-Co Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT

HSS-Co · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen, mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit und mit großem Spanraum · zum Bohren unter erschwerten Bedingungen, bei hoher thermischer Beanspruchung · zur Bearbeitung von Stählen und Stahlguss hoher Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Spirallänge:
100 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din1869 typ ts, din 1869, din 1869 3mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 9,62*
4 Tage
30
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 9,67*
2 Tage
28
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,72*
€ 9,82*
5 Tage
40
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 9,097*
€ 11,477*
6 Tage
40
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 11,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865902
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865901
ab € 6,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865904
ab € 8,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865905
ab € 8,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865906
ab € 8,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865908
ab € 9,43*
Ähnlich
PROMAT
4000865909
ab € 8,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865907
ab € 8,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865910
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.