Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.11mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651097
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863006
EAN/GTIN:
     4015448878735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.11mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · mit 3-Flächenschaft - verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,20mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Arbeitslänge:
94 mm
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
5xd
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ va 11,0 mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
110
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,63*
3 Tage
82
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,65*
2 Tage
77
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,38*
€ 5,73*
6 Tage
110
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 6,93*
5 Tage
110
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,36725*
€ 6,93725*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.