Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651075
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862984
EAN/GTIN:
     4015448878490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Arbeitslänge:
33 mm
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
5xd
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338va 3mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
280
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,49*
3 Tage
168
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,34*
€ 0,49*
3 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1 Tag
280
170
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4312*
€ 0,5618*
5 Tage
280
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.