Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.2,1mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890159
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862442
EAN/GTIN:
     4015448524830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.2,1mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,04mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,1 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
12 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,77*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,79*
2 Tage
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,37*
€ 1,82*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,12*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,6075*
€ 2,1275*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862436
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862437
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862438
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000862439
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000862440
ab € 1,33*
Ähnlich
PROMAT
4000862441
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.