Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862122
EAN/GTIN:
     4015448517412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
2,2 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Spirallänge:
27 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,44*
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,30*
€ 0,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,45*
24 Tage
nicht lagernd
190
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,375*
€ 0,4956*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,51*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862121
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862123
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862124
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862125
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862126
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862127
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862128
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862129
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862120
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.