Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Bohrber.4-20mm HSS Gesamt-L.71mm Z.2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862032
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862032
EAN/GTIN:
     4015448416227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 4-20mm

Blechschälbohrer Bohrber.4-20mm HSS Gesamt-L.71mm Z.2 PROMAT

Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 8mm · Schneidstoff: HSS · Gesamtlänge: 71mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
4-20 mm
Senkwinkel:
20 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862033
ab € 10,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862023
ab € 13,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862034
ab € 23,60*
Ähnlich
PROMAT
4000862031
ab € 4,20*
Ähnlich
PROMAT
4000862041
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000862021
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000862022
ab € 8,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862037
ab € 13,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862027
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.