Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Bohrber.16-30,5mm HSS-Co Gesamt-L.76mm Z.2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862023
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862023
EAN/GTIN:
     4015448555391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5

Blechschälbohrer Bohrber.16-30,5mm HSS-Co Gesamt-L.76mm Z.2 PROMAT

Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 9mm · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 76mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
16-30,5 mm
Typ:
INOX
Senkwinkel:
20 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862033
ab € 10,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862034
ab € 23,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862031
ab € 4,18*
Ähnlich
PROMAT
4000862041
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000862021
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000862032
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000862022
ab € 8,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862037
ab € 13,15*
Ähnlich
PROMAT
4000862027
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.