Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.35mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861722
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861722
EAN/GTIN:
     4015448415954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.35mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,45mm/U · Schaftgröße: MK4 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
339 mm
Spirallänge:
190 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861721
ab € 57,76*
Ähnlich
PROMAT
4000861720
ab € 53,43*
Ähnlich
PROMAT
4000861723
ab € 61,38*
Ähnlich
PROMAT
4000861725
ab € 62,67*
Ähnlich
PROMAT
4000861724
ab € 60,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861727
ab € 66,89*
Ähnlich
PROMAT
4000861726
ab € 64,52*
Ähnlich
PROMAT
4000861729
ab € 70,41*
Ähnlich
PROMAT
4000861728
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.