Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.13,25mm HSS profilgeschl.MK1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861642
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861642
EAN/GTIN:
     4015448516910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.13,25mm HSS profilgeschl.MK1 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,21mm/U · Schaftgröße: MK1 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13,25 mm
Gesamtlänge:
189 mm
Spirallänge:
108 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861644
ab € 8,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861646
ab € 9,27*
Ähnlich
PROMAT
4000861641
ab € 8,23*
Ähnlich
PROMAT
4000861648
ab € 8,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861649
ab € 8,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861650
ab € 8,80*
Ähnlich
PROMAT
4000861647
ab € 9,25*
Ähnlich
PROMAT
4000861652
ab € 9,89*
Ähnlich
PROMAT
4000861651
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.