Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-972358
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861027
EAN/GTIN:
     4015448566533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,7 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
66 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,69*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,49*
€ 0,69*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,71*
24 Tage
nicht lagernd
110
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6279*
€ 0,7987*
6 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861028
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861029
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861031
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861032
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861033
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861034
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861035
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861036
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861030
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.