| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000860942 Herst.-Nr.: 4000860942 EAN/GTIN: 4015448485230 |
| | |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 6539 TypN D.10,2mm VHM HA ext.kurz PROMAT VHM · DIN 6539 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Baulänge: extra kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 10,2 mm | Gesamtlänge: | 89 mm | Spirallänge: | 43 mm | Schaftausführung: | DIN 6535 HA | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | N | Norm: | DIN 6539 | Schneidstoff: | VHM | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |