Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,4mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285092
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860434
EAN/GTIN:
     4015448411949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,4mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,4 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 3,4mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
240
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,57*
2 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1 Tag
240
170
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4312*
€ 0,5718*
3 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
5 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860427
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860428
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860429
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860431
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860432
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860433
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860435
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860436
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860430
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.