Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.11mm HSS profilgeschl.abg.Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860154
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860154
EAN/GTIN:
     4015448762287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.11mm HSS profilgeschl.abg.Schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · mit abgesetztem Schaft · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaftlänge: 30mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
abgesetzter Schaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d.11mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860153
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860155
ab € 5,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860157
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
4000860156
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000860159
ab € 6,19*
Ähnlich
PROMAT
4000860158
ab € 6,01*
Ähnlich
PROMAT
4000860161
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000860160
ab € 6,89*
Ähnlich
PROMAT
4000860162
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.