Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer D.6xGesamt-L.66mm HSS-Co Schaftausf.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-170798
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860123
EAN/GTIN:
     4015448477440
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Schweißpunktbohrer D.6xGesamt-L.66mm HSS-Co Schaftausf.6mm PROMAT

HSS-Co · Baumaße nach DIN 1897 · profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft selbstschneidende Zentrumsspitze · zum exakten gratfreien Ausbohren von Schweißpunkten Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: 6 mm · Norm: DIN 1897
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS-Co
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 6mm, schweißpunkt fräser, din 1897 6mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Schweißpunktfräser, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,84*
3 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,85*
3 Tage
126
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 2,88*
4 Tage
180
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,515*
€ 3,265*
8 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,628*
€ 3,418*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860127
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860128
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860124
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.