Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster 2D-akustisch+optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851248
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851248
EAN/GTIN:
     4015448589457
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
kantentaster

Kantentaster 2D-akustisch+optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT

optisch und akustisch zum exakten Ermitteln von Werkstücknullpunkten und Bohrungsmittelpunkten auf Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Bearbeitungszentren usw. · bei Kontakt, der in den Achsen X und Y ausfedernden Tastkugel mit dem Werkstück, schließt der Stromkreis und die rundumleuchtende Anzeige leuchtet auf · die 3D-Ausführung verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsfederweg von 2 mm in der Z-Achse · die Bezugslänge muss zuvor in einem Voreinstellgerät vermessen und berücksichtigt werden · Genauigkeit ± 0,01 mm · Tastkugel-Ø 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tastkugel-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Einspannschaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
119 mm
Ausführung:
2D - akustisch + optisch
Marke:
PROMAT
Genauigkeit:
± 0,01 mm
BatterieV - relevant:
ja
REACH - SVHC:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeug, Taster
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.