Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.178mm Segmentanzahl 13 1 1/4 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844212
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844212
EAN/GTIN:
     4015448789420
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Diamantbohrkrone D.178mm Segmentanzahl 13 1 1/4 Zoll PROMAT

für den Einsatz im Stahlbeton mit mittelharten Zuschlägen und geringer bis mittlerer Armierung · nass und bedingt trocken einsetzbar · Nutzlänge 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentanzahl: 13
Weitere Informationen:
Ø:
178 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkrone, diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03642000
ab € 1.833,42*
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E31000
ab € 803,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.