| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000897047 Herst.-Nr.: 03642000 EAN/GTIN: 4026851012951 |
| |
|
| | |
| Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · Hub: 620mm Weitere Informationen: | | Kernbohrer-Ø max.: | 42-352 mm | Werkzeugaufnahme: | 1 1/4" außen | Nennaufnahmeleistung: | 3000 W | Leerlaufdrehzahl: | 230 / 500 / 1030 min-¹ | Gewicht: | 35 kg | Steckertyp: | F | Marke: | EIBENSTOCK | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) | Marke laut EAR_Register: | Eibenstock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug Ersatzteile, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Kernbohrständer, eibenstock diamant-bohreinheit, elektrowerkzeug ersatzteile, Kernbohrmaschinen, Kernlochbohrmaschine, Magnetbohrmaschine |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.830,84* | € 1.892,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.914,88* | € 1.975,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.920,23* | € 1.984,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.993,86* | € 2.059,88* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.545,93* | € 2.696,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|