Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3 Beton:82-162/Mauerwerk:122-202mm 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000897041
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E31000
EAN/GTIN:
     4026851012883
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nass-Trocken-Bohrmaschine
Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Servicanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm
Werkzeugaufnahme:
G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
0-510 / 1150 / 2500 min-¹
Gewicht:
6,7 kg
Steckertyp:
C
Marke:
EIBENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, kernbohrgeräte trocken, Kernbohrmaschinen, Kernlochbohrmaschine, Magnetbohrmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,69*
€ 848,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 799,89*
€ 859,94*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 827,63*
€ 865,10*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 829,83*
€ 869,13*
Lager 1319
26
Frei Haus
ab € 1.103,79*
€ 1.180,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,83*
€ 1.405,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,63*
€ 1.393,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.153,08*
€ 1.372,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,11*
€ 1.328,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,79*
€ 1.313,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000844207
ab € 56,57*
Zubehör
PROMAT
4000844208
ab € 59,53*
Zubehör
PROMAT
4000844209
ab € 65,30*
Zubehör
PROMAT
4000844210
ab € 70,65*
Zubehör
PROMAT
4000844211
ab € 83,71*
Zubehör
PROMAT
4000844212
ab € 108,08*
Zubehör
PROMAT
4000844203
ab € 29,52*
Zubehör
PROMAT
4000844204
ab € 33,21*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09646000
ab € 765,32*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36395000
ab € 42,24*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36394000
ab € 43,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36391000
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.