Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.62mm Segmentanzahl 6 1 1/4 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844203
EAN/GTIN:
     4015448789321
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Diamantbohrkrone D.62mm Segmentanzahl 6 1 1/4 Zoll PROMAT

für den Einsatz im Stahlbeton mit mittelharten Zuschlägen und geringer bis mittlerer Armierung · nass und bedingt trocken einsetzbar · Nutzlänge 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentanzahl: 6
Weitere Informationen:
Ø:
62 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone 62 mm, diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03642000
ab € 1.832,96*
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E31000
ab € 803,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.