| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000829646 Herst.-Nr.: 4000829646 EAN/GTIN: 4015448534884 |
| |
|
| | |
| Bitsortiment 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.PROMAT bestückt mit zähharten Bits mit Farbleitsystem und Bithalter mit Schnellwechselfutter und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bit-Halter (65 mm) je 1 Bit für Schlitzschrauben (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau) Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (dunkel pink) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Kunststoffbox · Antrieb mm: 6,3mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 32-teilig | Ausführung: | mit Magnet und Schnellwechselfutter | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt. | Kennzeichnung: | mit Farbleitsystem | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 32tlg, bit satz, gürtelholster schere, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| | |
| |