Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829132 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000829132-NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829132
EAN/GTIN:
     4015448421801
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit P829132 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 2
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829132
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 2x25, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
2510
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,112*
€ 0,176*
3 Tage
1506
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,112*
€ 0,176*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,176*
1 Tag
2510
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1422*
€ 0,1826*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829131
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
4000829133
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.