Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829131 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829131
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829131
EAN/GTIN:
     4015448421795
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit P829131 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 1
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829131
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829132
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000829133
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.