Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829133 1/4 Zoll PZD 3 L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432723
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829133
EAN/GTIN:
     4015448421818
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit P829133 1/4 Zoll PZD 3 L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 3
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829133
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz3 1/4, bit (pozidriv), bit pz 3, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
102
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,26*
3 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,26*
3 Tage
48
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,28*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
4 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2815*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829131
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
4000829132
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.